text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET VR.R227 1/4

Artikelnummer 3I128010
Geïsoleerd Ja
Hoogte 30
Gewicht 1450
Kopdiameter (mm) 52
Anti-magnetisch Ja
Lengte 208
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Hoogte 30
Gewicht 1450
Kopdiameter (mm) 52
Anti-magnetisch Ja
Lengte 208
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Materiaal Aluminium
Aansluitmaat 1/4 inch
Gereedschapopname 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Nullasttoerental (1/min) 250
Aansluitmaat (mm) 6.35
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 27
Max. aandraaimoment (Nm) 27
Rateluitvoering Ja
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 36
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Benodigde luchthoeveelheid 80
Geschikt voor doppen Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 3I128010
EAN 3148519221879
UBB 500637298216
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer VR.R227
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.