Ratels
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
Ratels
4C278301
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
FAC RATCHET VR.R127 1/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4C278301
Geïsoleerd
Ja
Hoogte
29
Gewicht
500
Kopdiameter (mm)
56
Anti-magnetisch
Ja
Lengte
136
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Hoogte
29
Gewicht
500
Kopdiameter (mm)
56
Anti-magnetisch
Ja
Lengte
136
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Materiaal
Aluminium
Aansluitmaat
1/4 inch
Gereedschapopname
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Nullasttoerental (1/min)
200
Aansluitmaat (mm)
6.35
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
4068
Max. aandraaimoment (Nm)
4068
Rateluitvoering
Ja
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
36
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Benodigde luchthoeveelheid
110
Geschikt voor doppen
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C278301
EAN
3148519221794
UBB
500637298059
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
VR.R127