text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET VR.JZ300F2

Omschrijving

Sterke motor die 350 tr/min en een koppel van 88 N.m afgeeft Stofdichte kop van titaan voor een langere levensduur. Ergonomische behuizing uit twee metalen, bestand tegen zuren en oplosmiddelen. Vergrendeling van de dop d.m.v. een drukknop. Omkeerring in de buurt van de handgreep. Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle van de snelheid. Ook verkrijgbaar in 1/2": VR.SZ300F2. Max. koppel 88 N.m. Max. koppel 65 ft.lbs. Onbelast toerental 350 tr/min. Aandrijfvierkant 3/8". Werkdruk 6,2 bar. Gemiddeld luchtverbruik : 106 l/min. Aansluiting gereedschap 1/4". Min. diameter slang 10 mm - 3/8”. Trilling 5,57 m/s²/a. Trilling 1,04 m/s²/K. Akoestische druk 89,30 dB(A). Geluidsniveau 100,30 dB(A).

Artikelnummers

Artikelnummer 4G305514
EAN 3148519433326
UBB 500637297895
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer VR.JZ300F2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.