Schuurmachines
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
Schuurmachines
Schuurmachines
4R181271
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
FAC ORBITAL PALM V.252F 152MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4R181271
Breedte
225
Hoogte
115
Lengte
225
Toerental (1/min)
10000
Machinegewicht (kg)
0.84
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Slijpschijfdiameter (mm)
152
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
225
Hoogte
115
Lengte
225
Toerental (1/min)
10000
Machinegewicht (kg)
0.84
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Slijpschijfdiameter (mm)
152
Vibratie (m/s²)
11.86
Max. bedrijfsdruk (psi)
89.923
Aantal schuurpapier gaten
6
Benodigde luchthoeveelheid
212
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R181271
EAN
3148517894518
UBB
500637324293
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
V.252F