Sleutelgereedschap
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
Speciaal automobielgereedschappen
Sleutels
Bandsleutels
2P579398
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
Facom bandsleutel voor aluminium met een buitendiameter van 165 mm 315 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Capaciteit: 0 tot 165 mm. Handgreep van aluminiumlegering. Zeer sterke nylonband.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2P579398
Uitvoering
Bandlus
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
310
Geschikt voor max. buisdiameter
6 inch
Lengte
300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Bandlus
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
310
Geschikt voor max. buisdiameter
6 inch
Lengte
300
Spanbereik (mm)
['0', '165']
Lengte ketting/band (mm)
1200
Handvat
Gelakt
Met antislip voorziening
Nee
Geschikt voor oliefilter
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P579398
EAN
3148516677617
UBB
500639865616
UNSPSC
27112127
Fabrikant artikelnummer
138A.48