Sleutelgereedschap
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
Speciaal automobielgereedschappen
Sleutels
Bandsleutels
8T127308
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
Facom Riemsteeksleutel voor 125mm OD Aluminium 315mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Capaciteit: 0 tot 165 mm. Handgreep van aluminiumlegering. Zeer sterke nylonband.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8T127308
Uitvoering
Bandlus
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
290
Geschikt voor max. buisdiameter
4 inch
Lengte
300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Bandlus
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
290
Geschikt voor max. buisdiameter
4 inch
Lengte
300
Spanbereik (mm)
['0', '125']
Lengte ketting/band (mm)
760
Handvat
Gelakt
Met antislip voorziening
Nee
Geschikt voor oliefilter
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T127308
EAN
3148516677532
UBB
500639865467
UNSPSC
27112127
Fabrikant artikelnummer
138A.30