Sleutelgereedschap
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
Speciaal automobielgereedschappen
Sleutels
Bandsleutels
6T181792
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
Facom bandsleutel voor 60mm buitendiameter aluminium 315mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Capaciteit: 0 tot 165 mm. Handgreep van aluminiumlegering. Zeer sterke nylonband.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6T181792
Uitvoering
Bandlus
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
280
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte
300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Bandlus
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
280
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte
300
Spanbereik (mm)
['0', '60']
Lengte ketting/band (mm)
450
Handvat
Gelakt
Met antislip voorziening
Nee
Geschikt voor oliefilter
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T181792
EAN
3148516677457
UBB
500639865202
UNSPSC
27112127
Fabrikant artikelnummer
138A.17