Luchtfittingen & koppeling
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
Pneumatiek
Luchtfittingen & koppeling
3C808219
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
FAC MALE THREADED BIT N.650
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Doorvoerdiameter: 8 mm. Max. buitendiameter: 17 mm. Lengte: 44,5 mm. Gewicht: 37 g.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3C808219
Uitvoering
1-delig
Vorm
Recht
Gewicht
0.037
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte
44.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
1-delig
Vorm
Recht
Gewicht
0.037
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte
44.5
Bochthoek (°)
0
Afgedopt
Nee
Bochtstraal (mm)
0
Met pakkingen
Nee
Nom. diameter aansluiting 2
3/8 inch (10)
Met aftapper
Nee
Met stootnok/-rand
Nee
Nom. diameter aansluiting 1
3/8 inch (10)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C808219
EAN
3148518301862
UBB
500637704601
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
N.650