text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC JITTERBUG SANDER V.260F 95X70

Artikelnummer 8O377057
Breedte 95
Hoogte 120
Slag (mm) 5
Lengte 288
Toerental (1/min) 8500
Machinegewicht (kg) 2.1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2

Specificaties

Breedte 95
Hoogte 120
Slag (mm) 5
Lengte 288
Toerental (1/min) 8500
Machinegewicht (kg) 2.1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Schuurmiddelbevestiging Klemmen
Schuurplaatbreedte (mm) 95
Schuurplaatlengte (mm) 170
Vibratie (m/s²) 53.8
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 115

Artikelnummers

Artikelnummer 8O377057
EAN 3148518302586
UBB 500637325027
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer V.260F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.