Ratels
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
Ratels
2E374534
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
FAC AIR RATCHET 1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2E374534
Geïsoleerd
Ja
Hoogte
51
Gewicht
1200
Kopdiameter (mm)
58
Anti-magnetisch
Ja
Lengte
261
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Hoogte
51
Gewicht
1200
Kopdiameter (mm)
58
Anti-magnetisch
Ja
Lengte
261
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Materiaal
Aluminium
Aansluitmaat
1/2 inch
Gereedschapopname
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Nullasttoerental (1/min)
280
Aansluitmaat (mm)
12.7
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
136
Max. aandraaimoment (Nm)
136
Rateluitvoering
Ja
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
43
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Benodigde luchthoeveelheid
113
Geschikt voor doppen
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E374534
EAN
3148519222326
UBB
500637298471
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
VR.S3136