text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 52 MH Spark Plug Socket met Magneet 20.8mm Hex 3/8" Square Drive 64mm


Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommybar Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijf

Artikelnummer G2520.000.052
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 20.8
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 20.8
Lengte (mm) 64
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 135
Model 52 MH

Omschrijving

Voor gebruik in krappe ruimtes met scharniergereedschap 3/8" of 1/2 vierkantaandrijving of tommybar Ø 8 mm, Met krachtige magneten in het zeskantoppervlak, die de bougie veilig op de zeskant houden, Brede opening geeft ruimte aan de bougie en maakt het makkelijker om de bougie in krappe ruimtes op de bus te zetten, De keramische kern van de bougie blijft onaangetast, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, gepolijste kop, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Kop fijn geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2520.000.052
EAN 4010886636152
UBB 203183008432
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6361500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.