Synspec B.V.
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
Boren
Verzinkboren
U6375.005.010
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
Fabory Verzinkboor Rechtssnijdend HSS TiAlN 5-10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vrijloopdiameter Ø2: 5 - 10 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U6375.005.010
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
48
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
48
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
5 - 10
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
14
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U6375.005.010
EAN
8715494638920
UBB
500500220248
UNSPSC
20102007