Synspec B.V.
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
Boren
Verzinkboren
U6330.124.001
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
Fabory Verzinkboor C DIN 335 C HSS HSS 12,4MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vrijloopdiameter Ø2: 12,4 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U6330.124.001
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte
54
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte
54
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merk
Fabory
Coating
HSS
Type
C
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
335-C
Artikelnummers
Artikelnummer
U6330.124.001
EAN
8715494638234
UBB
500500211098
UNSPSC
20102007