Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
U6333.083.001
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
Fabory Verzinkboor C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,3MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vrijloopdiameter Ø2: 8,3 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U6333.083.001
Schachtdiameter (mm)
6
Lengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS-E
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
8.3 - 8.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6
Lengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS-E
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
8.3 - 8.3
Merk
Fabory
Coating
TiAlN
Gewicht per stuk (g)
22.42
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
335-C
Artikelnummers
Artikelnummer
U6333.083.001
EAN
8715494638371
UBB
500500212997
UNSPSC
20102007