Synspec B.V.
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
Boren
Verzinkboren
U6333.310.001
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
Fabory Verzinkboor C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 31,0MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Vrijloopdiameter Ø2: 31,0 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U6333.310.001
Schachtdiameter (mm)
12
Lengte
71
Snijmateriaal
HSS-E
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
31 - 31
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
12
Lengte
71
Snijmateriaal
HSS-E
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
31 - 31
Merk
Fabory
Coating
TiAlN
Type
C
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
335-C
Artikelnummers
Artikelnummer
U6333.310.001
EAN
8715494638470
UBB
500500213722
UNSPSC
20102007