text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Verlenghuls 241245 DIN 2187 5 X4

Omschrijving

L 300 mm l 145 mm Mk1 5 Mk2 4 Weight 2,80 kg Ø d 48,000 mm Ø d1 44,399 mm Ø d2 31,267 mm

Artikelnummers

Artikelnummer F5588.005.004
UBB 240201746379
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.