text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Trappenboor Werknorm Rechtssnijdend HSS 3-12 6,0-38,0MM


Grote Nr. 3. Boorbereik 6,0 - 38,0 mm. NEXT GENERATION

Artikelnummer U6315.006.038
Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 38
Min. boordiameter (mm) 6
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 12
Snijmateriaal HSS
Stompe neus punt Nee
Met koelkanaal Nee
Basic material HSS
Merk Fabory
Number of steps (Stepdrills) 12
Schachtafmeting 10
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer U6315.006.038
EAN 8715494637992
UBB 500500208466
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.