Tools
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
Boren
Spiraalboren
U0006.170.001
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
Fabory Spiraalboor Reduced shank DIN 338 RN HSS Zwart 17,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0006.170.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
125
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
184
Diameter boor (mm)
17
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
125
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0006.170.001
EAN
8715494655330
UBB
240201019942
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AD101700