Tools
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
Boren
Spiraalboren
U0006.160.001
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
Fabory Spiraalboor Reduced shank DIN 338 RN HSS Zwart 16,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0006.160.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
178
Diameter boor (mm)
16
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0006.160.001
EAN
8715494655316
UBB
240201019785
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AD101600