text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Reduced shank DIN 338 RN HSS Zwart 16,0 MM


Artikelnummer U0005.160.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 178
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 159
Goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0005.160.001
EAN 8715494655217
UBB 240201019116
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AD001600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.