text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Reduced shank DIN 338 RN HSS Zwart 14,5 MM


Artikelnummer U0006.145.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 169
Diameter boor (mm) 14.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja

Artikelnummers

Artikelnummer U0006.145.001
EAN 8715494655279
UBB 240201019454
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AD101450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.