text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Reduced shank DIN 338 RN HSS Zwart 13,0 MM


Artikelnummer U0005.130.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 92
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0005.130.001
EAN 8715494655156
UBB 240201394659
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AD001300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.