Tools
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
Boren
Spiraalboren
U0005.110.001
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
Fabory Spiraalboor Reduced shank DIN 338 RN HSS Zwart 11,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0005.110.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
94
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
142
Diameter boor (mm)
11
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
94
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
69
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0005.110.001
EAN
8715494655118
UBB
240201018126
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AD001100