Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0020.090.250
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
Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 9,0X250MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0020.090.250
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
175
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
250
Diameter boor (mm)
9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
175
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0020.090.250
EAN
8715494656696
UBB
240201339639
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AS090250