Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0020.095.410
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
Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 9,5X410MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0020.095.410
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
280
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
410
Diameter boor (mm)
9.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
280
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
150
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0020.095.410
EAN
8715494656740
UBB
240201341932
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AS095410