Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0020.085.390
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
Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 8,5X390MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0020.085.390
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
265
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
390
Diameter boor (mm)
8.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
265
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
118
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0020.085.390
EAN
8715494656689
UBB
240201341775
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AS085390