Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0020.085.240
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
Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 8,5X240MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0020.085.240
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
165
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
240
Diameter boor (mm)
8.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
165
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
62.222
Goederencode
8207506000
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0020.085.240
EAN
8715494656665
UBB
240201339555
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AS085240