text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 8,0X240MM


Artikelnummer U0020.080.240
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 165
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 240
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 165
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 63.667
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.080.240
EAN 8715494656634
UBB 240201339480
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS080240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.