text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 7,5X225MM


Artikelnummer U0020.075.225
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 225
Diameter boor (mm) 7.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 51.667
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.075.225
EAN 8715494656603
UBB 240201339308
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS075225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.