text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 6,0X330MM


Artikelnummer U0020.060.330
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 225
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 330
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 225
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 52.1
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.060.330
EAN 8715494656535
UBB 240201342682
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS060330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.