text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 5,5X330MM


Artikelnummer U0020.055.330
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 225
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 330
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 225
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 42.2
HS- en goederencode 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.055.330
EAN 8715494656504
UBB 240201341106
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS055330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.