text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 5,0X195MM


Artikelnummer U0020.050.195
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.050.195
EAN 8715494656450
UBB 240201338805
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS050195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.