text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 2,0X125MM


Artikelnummer U0020.020.125
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 85
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 85
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 2.5
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.020.125
EAN 8715494656320
UBB 240201378579
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS020125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.