text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 13,0X375MM


Artikelnummer U0020.130.400
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 260
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 375
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 260
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 360
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.130.400
EAN 8715494656948
UBB 240201342435
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS130375
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.