text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 12,0X295MM


Artikelnummer U0020.120.300
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 205
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 295
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 205
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 179
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.120.300
EAN 8715494656870
UBB 240201340371
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS120295
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.