text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 11,0X365MM


Artikelnummer U0020.110.360
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 365
Diameter boor (mm) 11
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 185
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.110.360
EAN 8715494656825
UBB 240201342278
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS110365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.