text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 11,0X280MM


Artikelnummer U0020.110.280
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 195
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 280
Diameter boor (mm) 11
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 195
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.110.280
EAN 8715494656818
UBB 240201340116
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS110280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.