text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 10,0X265MM


Artikelnummer U0020.100.265
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 185
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 265
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 185
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)

Artikelnummers

Artikelnummer U0020.100.265
EAN 8715494656757
UBB 240201339894
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AS100265
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.