text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor DIN 338 HSS 20,0 MM


Artikelnummer U0000.200.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Diameter boor (mm) 20
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 320
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0000.200.001
EAN 8715494651165
UBB 240201368000
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AA002000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.