text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor DIN 1897 HSSG 8,0 MM


Artikelnummer U0025.080.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 79
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 27.5
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0025.080.001
EAN 8715494657662
UBB 407201058531
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ000800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.