text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor DIN 1897 HSSG 6,5 MM


Artikelnummer U0025.065.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 16.7
Goederencode 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0025.065.001
EAN 8715494657518
UBB 407201056717
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ000650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.