text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor DIN 1897 HSSG 4,9 MM


Artikelnummer U0025.049.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 62
Diameter boor (mm) 4.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 8.3
HS- en goederencode 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0025.049.001
EAN 8715494657358
UBB 407201054811
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ000490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.