Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0025.039.001
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
Fabory Spiraalboor DIN 1897 HSSG 3,9 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0025.039.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
55
Diameter boor (mm)
3.9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
3.9
Type
Stubby Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0025.039.001
EAN
8715494657259
UBB
407201053664
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AQ000390