text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 9,0 MM


Referência U0000.090.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 39.96
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0000.090.001
EAN 8715494650458
UBB 240201336338
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA000900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.