text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 9,5 MM


Artikelnummer U0000.095.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 42.08
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0000.095.001
EAN 8715494650519
UBB 240201336411
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AA000950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.