Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0000.056.001
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
Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 5,6 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0000.056.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Diameter boor (mm)
5.6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
FABORY (LABOR)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0000.056.001
EAN
8715494650045
UBB
240201334192
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AA000560