text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 2,3 MM


Artikelnummer U0000.023.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 53
Diameter boor (mm) 2.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0000.023.001
EAN 8715494649650
UBB 240201330885
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AA000230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.