Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0000.024.001
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
Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 2,4 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0000.024.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
2.4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
1.6
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0000.024.001
EAN
8715494649667
UBB
240201330968
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AA000240