text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 11,5 MM


Numéro d'article U0000.115.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 78
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0000.115.001
EAN 8715494650755
UBB 240201336825
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AA001150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.