text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSSG Tin gecoat 5,5 MM


Artikelnummer U0003.055.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 12.49
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0003.055.001
EAN 8715494654364
UBB 240201443662
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AT000550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.